FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18G-G38-8-G 8004903
VABM klemmenstrook
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-18G-G38-8-GR
Rubix:05113565
Fabrikant:8004903
EAN:4052568277680

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18G-G38-8-G 8004903
manifold rail VABM-L1-18G-G38-8-GR Grid dimension=19 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=8, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Klemmenstrook VABM-L1-18G-G38-8-GR Rastermaat=19 mm, Installatiepositie= willekeurig, Max. aantal klepposities=8, corrosieweerstandsklasse KBK=2, opslagtemperatuur=-20 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klemmenblok |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,19 excl. BTW
/ stuk
€ 191,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen