FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-6-GR 573502

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-14W-G14-6-GR
Rubix:05110786
Fabrikant:573502
EAN:4052568220792
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-6-GR 573502
Technische samenvatting
Typeklemmenstrook voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-6-GR 573502


Aansluitstrip VABM-L1-14W-G14-6-GR Rastermaat=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=6, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Lagertemperatuur=-20 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1345 g
Typeklemmenstrook voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,76 excl. BTW
/ stuk
147,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen