FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-9 566649
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-14W-G14-9
Rubix:05110796
Fabrikant:566649
EAN:4052568214661

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-9 566649
Aansluitstrip VABM-L1-14W-G14-9 Rastermaat=16 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 735,5 g |
| Type | aansluitstrip voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,89 excl. BTW
/ stuk
€ 129,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen