SMC METAL STOPPER MET BEUGEL S MXQA-CS20

MXQ-Z montagebeugels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQA-CS20
Rubix:A0728468
SMC METAL STOPPER MET BEUGEL S MXQA-CS20

Technische samenvatting

Typerechtlijnig bewegingselement mxqa-cs20
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC METAL STOPPER MET BEUGEL S MXQA-CS20


SMC kondigt de lancering aan van een nieuwe generatie lineaire tafels. De MXQ-Z serie biedt een ongeëvenaarde veelzijdigheid dankzij de integratie van vier typen behuizingen in een enkele geleiding: enkele aansluiting; dubbele aansluiting; lage stuwkracht en hoge stijfheid; en verwisselbare hoogte. Deze modellen bieden een gewichtsbesparing van 44% en een hoogtebesparing van 23% dankzij een dunnere tafel van speciaal, extreem resistent roestvrij staal. Een compact ontwerp en een laag zwaartepunt voorkomen beweging bij de geleidingseenheid, en de dubbele zuigerstangconstructie biedt superieure uittrek- en intrekkrachten en aanzienlijk verbeterde uniforme bedieningseigenschappen. Dankzij het symmetrische ontwerp zijn de pneumatische lineaire tafels van de MXQ-Z-serie ook ideaal voor toepassingen waar ruimte schaars is. Bovendien beschermen drie instelmogelijkheden voor de slag werkstukken en machines tegen schade door schokken van de tafel te absorberen. De sensoren zijn ook beschermd tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen en daaruit voortvloeiende schade door twee zijdelingse sensorbevestigingsgroeven, en kunnen rechtstreeks worden gemonteerd zonder afstandsstuk.

Sterke punten

Séries compatibles : MXQ.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Typerechtlijnig bewegingselement mxqa-cs20
Land van oorsprongJP
€ 49,91 excl. BTW
/ stuk
€ 60,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen