FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18S-G38-12 574464

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-18S-G38-12
Rubix:05110802
Fabrikant:574464
EAN:4052568223441
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18S-G38-12 574464
Technische samenvatting
Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18S-G38-12 574464


Aansluitstrip VABM-L1-18S-G38-12 Rastermaat=19 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1225 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
144,81 excl. BTW
/ stuk
175,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen