FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12W-G18-5 549651

Aansluitprofiel VABM-C7

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-C7-12W-G18-5
Rubix:05110488
Fabrikant:549651
EAN:4052568093969
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12W-G18-5 549651

Technische samenvatting

Typeaansluitblok voor vovg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12W-G18-5 549651


Aansluitstrip VABM-C7-12W-G18-5 voor magneetventiel VOVG, met externe hulpstuurlucht. Max. aantal ventielplaatsen=5, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=142 g, Aansluiting stuurlucht 12=M3, Pneumatische aansluiting 1=G1/8
Connection strip VABM-C7-12W-G18-5 for solenoid valve VOVG, with external pilot air. Max. number of valve positions=5, corrosion resistance class KBK=2, product weight=142 g, pilot air connection 12=M3, pneumatic connection 1=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht149,6 g
Typeaansluitblok voor vovg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 74,91 excl. BTW
/ stuk
€ 90,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen