FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-2 574467

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-18W-G38-2
Rubix:05110832
Fabrikant:574467
EAN:4052568103422
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-2 574467
Technische samenvatting
Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-2 574467


Aansluitstrip VABM-L1-18W-G38-2 Rastermaat=19 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht529,92 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,78 excl. BTW
/ stuk
72,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen