FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-24-M-GR 573929
VABM Aansluitstrip
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-10G-G18-24-M-GR
Rubix:05113531
Fabrikant:573929
EAN:4052568221287

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-24-M-GR 573929
manifold rail VABM-L1-10G-G18-24-M-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=24, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Aansluitstrip VABM-L1-10G-G18-24-M-GR Rastermaat = 10,5 mm, inbouwpositie = willekeurig, max. aantal ventielplaatsen = 24, corrosiebestendigheidsklasse KBK = 2, opslagtemperatuur = -20 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitstrip |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,59 excl. BTW
/ stuk
€ 364,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen