FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-3 574468
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-18W-G38-3
Rubix:05110834
Fabrikant:574468
EAN:4052568223472

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-3 574468
Aansluitstrip VABM-L1-18W-G38-3 Rastermaat=19 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Type | aansluitstrip voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,54 excl. BTW
/ stuk
€ 84,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen