FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10AW-M7-2 566546
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-10AW-M7-2
Rubix:05110588
Fabrikant:566546
EAN:4052568100315

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10AW-M7-2 566546
Aansluitstrip VABM-L1-10AW-M7-2 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10AW-M7-2 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approval=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 78,1 g |
| Type | aansluitstrip voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,88 excl. BTW
/ stuk
€ 36,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen