FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-4 574469

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-18W-G38-4
Rubix:05110836
Fabrikant:574469
EAN:4052568223489
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-4 574469
Technische samenvatting
Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-4 574469


Aansluitstrip VABM-L1-18W-G38-4 Rastermaat=19 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht781,28 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
79,32 excl. BTW
/ stuk
95,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen