FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-16-M-GR 573927

VABM Aansluitstrip

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-10G-G18-16-M-GR
Rubix:05113527
Fabrikant:573927
EAN:4052568221263
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-16-M-GR 573927
Technische samenvatting
Typeaansluitstrip
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-16-M-GR 573927


manifold rail VABM-L1-10G-G18-16-M-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=16, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Aansluitstrip VABM-L1-10G-G18-16-M-GR Rastermaat = 10,5 mm, inbouwpositie = willekeurig, max. aantal ventielplaatsen = 16, corrosiebestendigheidsklasse KBK = 2, opslagtemperatuur = -20 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitstrip
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
210,54 excl. BTW
/ stuk
254,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen