Referenties
SMC:IZS41-CG2EU
Rubix:05280943
Fabrikant:IZS41-CG2EU

Documenten
Productdetails : SMC POWER SUPPLY IZS41-CG2EU
Sterke punten
-Eenvoudige bediening: Alleen voeding AAN/UIT vereist
Terugkoppelsensortype Series IZS41
Dubbel AC-type Series IZS42
Ionenbalans: ±30 V
Vermindering van de afstel- en onderhoudstijd met behulp van een automatische balanssensor
Instelling ionisator met afstandsbediening: kan tot 16 ionisatoren herkennen en bedienen via adresinstelling
Onderhoudsarme elektrodepatronen
Overgangsbedrading kan worden gebruikt
Terugkoppelsensortype Series IZS41
Dubbel AC-type Series IZS42
Ionenbalans: ±30 V
Vermindering van de afstel- en onderhoudstijd met behulp van een automatische balanssensor
Instelling ionisator met afstandsbediening: kan tot 16 ionisatoren herkennen en bedienen via adresinstelling
Onderhoudsarme elektrodepatronen
Overgangsbedrading kan worden gebruikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ac-adapter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,36 excl. BTW
/ stuk
€ 108,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen