SPARTEX DRAADSCHEIDER G-VERTIC TUSSEN VARIABEL L500 867957

Accessoire verticale stelling G-VERTIC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:867957
Rubix:14850248
EAN:3660338218606
SPARTEX DRAADSCHEIDER G-VERTIC TUSSEN VARIABEL L500 867957

Technische samenvatting

Typedraadscheider tussen variabel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX DRAADSCHEIDER G-VERTIC TUSSEN VARIABEL L500 867957


Ontworpen voor verticale opslag van uw lange lasten (buizen, profielen, platen ...)
2 versies beschikbaar (enkel of dubbelzijdig) voor een totale optimalisatie van uw opslagruimte. Afscheiders optioneel.
Schaal: Bodemprofiel 50x50 mm - ep. 1,5 mm
Dubbele perforaties aan de voorkant op 50 mm steek
Kruisdelen en diagonalen profiel "C" 25x15 mm gegalvaniseerd om de staanders te bouten
Basisplaat
Glad: connectoren 3 klauwen aan het einde gelast
Geperforeerde rabbets van 65x36x12
Verbinden: kader om tussen 2 kolommen te bouten
Basis: gegalvaniseerde bout op de basis van de ladder
Accessoires: Zij-eindaanslag voor voet
Scheidingsbuis - Scheidingsdraadlabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedraadscheider tussen variabel
Gewicht0,51 kg
€ 24,88 excl. BTW
/ stuk
€ 30,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen

Type