Referenties
SMC:MXQ-CS6
Rubix:05267249

Documenten
Productdetails : SMC STROKE ADJUSTER MXQ-CS6
Dit product wordt niet meer geleverd en wordt vervangen door de MXQ-Z serie. De MXQ lineaire precisietafel is ideaal voor toepassingen waarbij nauwkeurig parallelliteit en loodlijn aangehouden moeten worden. Het ontwerp is vergelijkbaar met dat van de MXS-serie, maar de MXQ-serie heeft een nauwkeurigere geleiding en lineaire tafel. Dit vermindert de opbouw van toleranties bij assemblages die uit verschillende onderdelen bestaan en biedt hoogtetoleranties van +/-0,05 mm. Deze geleider is een kogelgelagerde recirculatiegeleider in een roestvrijstalen behuizing. Dit maakt het mogelijk om een zeer nauwkeurige lineaire tafel aan te bieden met alle gebruikelijke opties van de MXS serie.
Accessory
Sterke punten
Available with rubber or meal stopper at extension or retraction end
Available with shock absorber at extension or retraction end
Applicable bore sizes: 6, 8, 12, 16, 20, and 25mm
Standard or symmetric type
Adjustable range for stroke adjuster (only): 5mm (standard), X11 (15mm), or X12 (25mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Type | mxq toebehoren |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,98 excl. BTW
/ stuk
€ 38,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen