REDROOSTER MONDSTUK 2,4MM (3/32") CP612703
Accessoires Blindklinkgereedschap
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:CP612703
Rubix:A0917061
Fabrikant:CP612703
EAN:8717981396979

Productdetails : REDROOSTER MONDSTUK 2,4MM (3/32") CP612703
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mondstuk 3/32 (2,4 mm) |
| Gewicht | 0,005 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,99 excl. BTW
/ stuk
€ 7,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen