REDROOSTER MONDSTUK 4,0MM (5/32") CP612705
Accessoires Blindklinkgereedschap
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:CP612705
Rubix:A0917059
Fabrikant:CP612705
EAN:8717981373505

Productdetails : REDROOSTER MONDSTUK 4,0MM (5/32") CP612705
Redrooster mondstuk 4,0mm (5/32") cp612705
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mondstuk 4,0 mm |
| Gewicht | 0,005 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,30 excl. BTW
/ stuk
€ 7,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen