REDROOSTER MONOBLOC-BOREN, 22MM, L=600MM CB2260022

Beitels en boren

Zie technische informatie

Referenties

Red Rooster:CB2260022
Rubix:A0917054
Fabrikant:CB2260022
EAN:8717981133239
REDROOSTER MONOBLOC-BOREN, 22MM, L=600MM CB2260022

Technische samenvatting

Typemonobloc-boor ø22 mm, lengte 600 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : REDROOSTER MONOBLOC-BOREN, 22MM, L=600MM CB2260022


Ø22X725/500, Monobloc-boren insteek 22 mm 6KT x 108mm: Toku TJ-15LBS
Ø22X725/500, Monobloc-boren insteek 22 mm 6KT x 108mm: Toku TJ-15LBS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemonobloc-boor ø22 mm, lengte 600 mm
€ 315,90 excl. BTW
/ stuk
€ 382,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen