SKF ECY 207 EINDDEKSEL GESLOTEN

Accessoires lagerunits

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:ECY 207
Rubix:03040531
Fabrikant:4964
EAN:7316577739537
SKF ECY 207 EINDDEKSEL GESLOTEN

Technische samenvatting

Typeeindafdekking
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF ECY 207 EINDDEKSEL GESLOTEN


Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Ze zijn goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kunnen temperaturen tot 100 °C (210 °F) weerstaan. Ze zijn eenvoudig te installeren en zijn kosteneffectief. Op de meeste kogellagerunits passen speciaal ontworpen eindkappen.

Sterke punten

- Eenvoudig te installeren
- Goede chemische weerstand
- Rendabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x81x81 mm
Logistiek gewicht18 g
Typeeindafdekking
Binnendiameter68,9 mm
Buitendiameter76,5 mm
Breedte27 mm
Serieecy
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 4,90 excl. BTW
/ stuk
€ 5,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden