Referenties
INA:GR40X50X4-B
Rubix:03116284
Fabrikant:0075010800000
EAN:4054362374275

Productdetails : INA GR 40X50X4 B OLIEKEERRING
Radiale afdichtingsring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x50x50 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Type | ina gr 40x50x4 b oliekeerring |
| Binnendiameter | 39,3 mm |
| Buitendiameter | 50,09 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Serie | gr..-b |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,41 excl. BTW
/ stuk
€ 11,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
