SKF ECY 213 EINDDEKSEL GESLOTEN

Accessoires lagerunits

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:ECY 213
Rubix:03473729
Fabrikant:62950
EAN:7316571152851
SKF ECY 213 EINDDEKSEL GESLOTEN
Technische samenvatting
Typelagereindkap
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF ECY 213 EINDDEKSEL GESLOTEN


Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Ze zijn goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kunnen temperaturen tot 100 °C (210 °F) weerstaan. Ze zijn eenvoudig te installeren en zijn kosteneffectief. Op de meeste kogellagerunits passen speciaal ontworpen eindkappen.

Sterke punten

- Eenvoudig te installeren
- Goede chemische weerstand
- Rendabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x129x129 mm
Logistiek gewicht63 g
Typelagereindkap
Buitendiameter126 mm
Breedte42 mm
Serieecy
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,39 excl. BTW
/ stuk
7,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen