SKF Z 005 F LAMELLENDICHTING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:Z 005 F
Rubix:03476410
Fabrikant:30390
EAN:7316571146027
SKF Z 005 F LAMELLENDICHTING
Technische samenvatting

Productdetails : SKF Z 005 F LAMELLENDICHTING


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x47x47 mm
Logistiek gewicht27 g
Typesluitring
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte5 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,76 excl. BTW
/ stuk
6,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen