SMC MANIFOLD BLOCK SV2000-50-2A-C8

Accessoires SV2000

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SV2000-50-2A-C8
Rubix:A0269511
Fabrikant:SV2000-50-2A-C8
EAN:3618036202519
SMC MANIFOLD BLOCK SV2000-50-2A-C8
Technische samenvatting
Typeverdeelblokassemblage
Aantal poorten6
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC MANIFOLD BLOCK SV2000-50-2A-C8


De SV Series gebruikt een meervoudige connector in plaats van traditionele kabels voor de interne bedrading van de subbasis. Door elk blok op een connector aan te sluiten, wordt het veel eenvoudiger om het aantal stations te variëren. Cassette subbases bieden de ultieme flexibiliteit. Subbases kunnen worden toegevoegd door middel van een eenvoudig openingsmechanisme. Er zijn ook conventionele koppelstang-subbasissen verkrijgbaar. Er kunnen maximaal 16 dubbelpolige stations worden aangesloten met behulp van 34-pins connectoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverdeelblokassemblage
Aantal poorten6
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,90 excl. BTW
/ stuk
33,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen