FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AZH-D1-1T1L 8034807

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-M52-AZH-D1-1T1L
Rubix:05114521
Fabrikant:8034807
EAN:4052568283964
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AZH-D1-1T1L 8034807

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AZH-D1-1T1L 8034807


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1300 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
€ 105,62 excl. BTW
/ stuk
€ 127,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen