SMC SUP/EXH BLOCK ASS'Y SV2000-52U-1AS-C10

Accessoires SV2000

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SV2000-52U-1AS-C10
Rubix:A0269355
Fabrikant:SV2000-52U-1AS-C10
EAN:3618036202052
SMC SUP/EXH BLOCK ASS'Y SV2000-52U-1AS-C10

Technische samenvatting

Typeeindblokassemblage
Aantal poorten6
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SUP/EXH BLOCK ASS'Y SV2000-52U-1AS-C10


De SV Series gebruikt een meervoudige connector in plaats van traditionele kabels voor de interne bedrading van de subbasis. Door elk blok op een connector aan te sluiten, wordt het veel eenvoudiger om het aantal stations te variëren. Cassette subbases bieden de ultieme flexibiliteit. Subbases kunnen worden toegevoegd door middel van een eenvoudig openingsmechanisme. Er zijn ook conventionele koppelstang-subbasissen verkrijgbaar. Er kunnen maximaal 16 dubbelpolige stations worden aangesloten met behulp van 34-pins connectoren.
Accessory

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeeindblokassemblage
Aantal poorten6
€ 16,49 excl. BTW
/ stuk
€ 19,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen