BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -23226
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:23226
Rubix:A0868082
Fabrikant:23226


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b - 23226 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -23226
Bürkert Type 0330B is een direct werkend 2/2-weg magneetventiel (normaal open) met G1/4-aansluiting en NBR-afdichtingen. Geschikt voor toepassingen tot 10 bar en 80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b - 23226 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,8 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,51 excl. BTW
/ stuk
€ 402,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen