Referenties
SKF:TSN 605 C
Rubix:03073916
Fabrikant:93418
EAN:7316570887587



Productdetails : SKF TSN 605 C AFDICHTING LAGERHUIS
Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Sterke punten
- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,45 excl. BTW
/ stuk
€ 39,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen