SKF HMV 28/233983 DICHTINGSSET

O-ring set

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:HMV 28/233983
Rubix:03100693
EAN:7316577025760
SKF HMV 28/233983 DICHTINGSSET
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SKF HMV 28/233983 DICHTINGSSET


Het reserveonderdeel SKF HMV 28/233983 is een O-ringset, metrisch, maat 28

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeo-ring set
Buitendiameter208 mm
Breedte38 mm
Seriehmv
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,12 excl. BTW
/ stuk
71,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen