SKF TSN 515 S AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 515 S
Rubix:03074038
Fabrikant:95865
EAN:7316570580730
SKF TSN 515 S AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 515 S AFDICHTING LAGERHUIS


Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
De SNL huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Voor toepassingen met hoge toerentallen of extreme temperaturen raadt SKF het gebruik van labyrintafdichtingen aan, en voor zeer verontreinigde omgevingen raadt SKF de three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Sterke punten

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x93x93 mm
Logistiek gewicht379 g
Typeafdichting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter93 mm
Breedte19 mm
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
104,69 excl. BTW
/ stuk
126,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen