Referenties
SKF:TSN 609 S
Rubix:03476591
Fabrikant:95892
EAN:7316570627848



Productdetails : SKF TSN 609 S AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
Sterke punten
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 345 g |
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 73,5 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,79 excl. BTW
/ stuk
€ 325,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen