Referenties
SKF:FS 190
Rubix:03040753
Fabrikant:6268
EAN:7316577016737

Productdetails : SKF FS 190 VILTSTROOK
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
De SKF huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Sommige lagerhuizen zijn geschikt voor verschillende soorten afdichtingen, terwijl andere lagerhuizen een specifieke afdichtingsoplossing vereisen. Voor sterk verontreinigde omgevingen raadt SKF de oplossing met three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x5x6 mm |
| Logistiek gewicht | 1,6 g |
| Type | viltstrip |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 6,5 mm |
| Breedte | 190 mm |
| Serie | fs |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 56022100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden