SKF TK 528 AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TK 528
Rubix:03074048
Fabrikant:593138
EAN:7316576816796
SKF TK 528 AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting
Typetaconietafdichting
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TK 528 AFDICHTING LAGERHUIS


De Tactionite-afdichting bestaat uit twee ringen (één stationair en één draaiend), die een zeer smal labyrint tussen de twee ringen vormen, waardoor het binnendringen van vaste en vloeibare verontreinigingen wordt voorkomen, zelfs tijdens hogedrukreinigingen. De roterende labyrintring heeft een V-ringafdichting die tegen de stationaire labyrintring afdicht. De V-ringafdichting voorkomt dat verontreinigingen het lagerhuis binnendringen en helpt bij het wegwerken van verontreiniging en oud vet wanneer de afdichting opnieuw wordt gesmeerd.

Sterke punten

- Uitstekende uitsluiting van verontreinigingen
- Verbeterde preventie van binnendringen van water
- Langere levensduur van lagers en afdichtingen
- Lager vetverbruik
- Compact ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5930 g
Typetaconietafdichting
Binnendiameter125 mm
Buitendiameter224 mm
Breedte57,6 mm
Serietk
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
693,81 excl. BTW
/ stuk
839,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen