SKF FS 510 VILTSTROOK

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FS 510
Rubix:03040760
Fabrikant:6274
EAN:7316577022615
SKF FS 510 VILTSTROOK
Technische samenvatting

Productdetails : SKF FS 510 VILTSTROOK


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
De SKF huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Sommige lagerhuizen zijn geschikt voor verschillende soorten afdichtingen, terwijl andere lagerhuizen een specifieke afdichtingsoplossing vereisen. Voor sterk verontreinigde omgevingen raadt SKF de oplossing met three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21 g
Typeviltstrip
Binnendiameter14 mm
Breedte11 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Seriefs
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode56022100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,63 excl. BTW
/ stuk
17,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen