SKF ETS 60 EINDDEKSEL

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:ETS 60
Rubix:03473737
Fabrikant:5026
EAN:7316577295200
SKF ETS 60 EINDDEKSEL
Technische samenvatting
Typeeindafdekking
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ETS 60 EINDDEKSEL


Einddeksel met O-ring voor lagerhuis.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van staal en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 34 tot 96. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën, is robuust en kan hoge bedrijfstemperaturen aan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6760 g
Typeeindafdekking
Buitendiameter316 mm
Breedte21 mm
Serieets
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
429,08 excl. BTW
/ stuk
519,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen