Referenties
SKF:ETS 38
Rubix:03040595
Fabrikant:5020
EAN:7316570330854

Productdetails : SKF ETS 38 EINDDEKSEL
Einddeksel met O-ring voor lagerhuis.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van staal en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 34 tot 96. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën, is robuust en kan hoge bedrijfstemperaturen aan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2603 g |
| Type | eindafdekking |
| Buitendiameter | 206 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Serie | ets |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,01 excl. BTW
/ stuk
€ 182,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen