Referenties
SKF:ASNH 520-617
Rubix:03040315
Fabrikant:624
EAN:7316577052094

Productdetails : SKF ASNH 520/617 EINDDEKSEL
End cover for SNL (SE) housing.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van polypropyleen en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 05 tot 32. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kan temperaturen tot 110 °C (230 °F) weerstaan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6,5x148,6x148,6 mm |
| Logistiek gewicht | 4,5 g |
| Type | eindkap voor snl (se) |
| Buitendiameter | 148,6 mm |
| Breedte | 6,5 mm |
| Serie | asnh |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,14 excl. BTW
/ stuk
€ 18,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden