Referenties
SKF:FSB 260
Rubix:03473805
Fabrikant:6294
EAN:7316570898828

Productdetails : SKF FSB 260 VILTSTROOK
Afdichtstrips voor hoge temperaturen.
SKF afdichtingsbanden voor hoge temperaturen FSB 260
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Type | viltstrook |
| Breedte | 260 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Serie | fsb |
| Materiaal | vilt |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,52 excl. BTW
/ stuk
€ 35,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen