Referenties
FAG:NTS34
Rubix:03038928
Fabrikant:0823413460000
EAN:4054364214210



Documenten
Productdetails : FAG NTS 34 DICHTRING
Labyrintafdichting NTS, afdichting voor SNS-behuizing, niet-contactafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2206 g |
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 184,3 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | nts |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,31 excl. BTW
/ stuk
€ 329,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen