SKF TSN 506 S AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 506 S
Rubix:03074030
Fabrikant:95851
EAN:7316570802290
SKF TSN 506 S AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 506 S AFDICHTING LAGERHUIS


Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).

Sterke punten

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x42,5x42,5 mm
Logistiek gewicht80 g
Typeafdichting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42,5 mm
Breedte18 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84839020
€ 187,23 excl. BTW
/ stuk
€ 226,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen