Referenties
Nilos:LSTO25X62
Rubix:04074681



Productdetails : NILOSRING LSTO 25X62
Afdichtingspakketten bestaande uit stalen schijven zijn klaar voor installatie en kunnen stuwdrukbelastingen aan. De afdichting werkt contactloos en kan axiale bewegingen van de rollagerringen tot 0,3 mm volgen zonder dat de schijf vastloopt. De NILOS-ring van het type "LSTO" is ontworpen voor lagerpunten die onderhevig zijn aan uitzonderlijk veel vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nilosring lsto 25x62 |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,74 excl. BTW
/ stuk
€ 23,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen