SKF TSN 208 A AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 308 A)
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieReferenties
SKF:TSN 208 A
Rubix:03476543
Fabrikant:95819
EAN:7316570292596

Productdetails : SKF TSN 208 A AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 308 A)
V-ringafdichtingen bestaan uit een V-ring en een afdichtring van plaatstaal met een gevulkaniseerde rubber lip. De rubber lip past in de afdichtingsgroef in het lagerhuis. De ring is beschermd tegen corrosie. De afdichtingen worden gebruikt om lagers te beschermen tegen verontreiniging of als secundaire afdichtingen om primaire afdichtingen in zeer verontreinigde omgevingen te beschermen. Ze zijn een kosteneffectieve en eenvoudig te installeren vuilwerende barrière voor alle soorten assen. Ze zijn verkrijgbaar in nitrile rubber.
Sterke punten
- Eenvoudig te installeren
- Veel varianten
- Kosteneffectief
- Veel varianten
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 41,7 g |
| Type | lagerafdichting |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Serie | tsn |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,83 excl. BTW
/ stuk
€ 37,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen