Referenties
SKF:TS 56
Rubix:03048942
Fabrikant:27729
EAN:7316577016911

Productdetails : SKF TS 56 AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichting voor grote SNL plummerblok behuizingen
De SKF huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Sommige lagerhuizen zijn geschikt voor verschillende soorten afdichtingen, terwijl andere lagerhuizen een specifieke afdichtingsoplossing vereisen. Voor sterk verontreinigde omgevingen raadt SKF de oplossing met three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x295x295 mm |
| Logistiek gewicht | 3629 g |
| Type | labyrintafdichting |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 295 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | ts |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 509,01 excl. BTW
/ stuk
€ 615,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen