SKF TSN 212 A AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 312 A)
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieReferenties
SKF:TSN 212 A
Rubix:03476551
Fabrikant:95823
EAN:7316570689594

Productdetails : SKF TSN 212 A AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 312 A)
V-ringafdichtingen bestaan uit een V-ring en een afdichtring van plaatstaal met een gevulkaniseerde rubber lip. De rubber lip past in de afdichtingsgroef in het lagerhuis. De ring is beschermd tegen corrosie. De afdichtingen worden gebruikt om lagers te beschermen tegen verontreiniging of als secundaire afdichtingen om primaire afdichtingen in zeer verontreinigde omgevingen te beschermen. Ze zijn een kosteneffectieve en eenvoudig te installeren vuilwerende barrière voor alle soorten assen. Ze zijn verkrijgbaar in nitrile rubber.
Sterke punten
- Eenvoudig te installeren
- Veel varianten
- Kosteneffectief
- Veel varianten
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x75x75 mm |
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Type | lagerafdichting |
| Binnendiameter | 63 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Serie | tsn |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,83 excl. BTW
/ stuk
€ 50,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen