SKF TSN 216 A AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 216 A
Rubix:03074002
Fabrikant:95574
EAN:7316571087887
SKF TSN 216 A AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Typelagerafdichting
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TSN 216 A AFDICHTING LAGERHUIS


V-ringafdichtingen bestaan uit een V-ring en een afdichtring van plaatstaal met een gevulkaniseerde rubber lip. De rubber lip past in de afdichtingsgroef in het lagerhuis. De ring is beschermd tegen corrosie. De afdichtingen worden gebruikt om lagers te beschermen tegen verontreiniging of als secundaire afdichtingen om primaire afdichtingen in zeer verontreinigde omgevingen te beschermen. Ze zijn een kosteneffectieve en eenvoudig te installeren vuilwerende barrière voor alle soorten assen. Ze zijn verkrijgbaar in nitrile rubber.

Sterke punten

- Eenvoudig te installeren
- Veel varianten
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)4,8x118,5x118,5 mm
Logistiek gewicht100,2 g
Typelagerafdichting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter118,5 mm
Breedte4,8 mm
Serietsn
Aangepaste tariefcode84839020
€ 55,99 excl. BTW
/ stuk
€ 67,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden