Referenties
SKF:TSO 517
Rubix:03476136
Fabrikant:196240
EAN:7316572186435

Productdetails : SKF TSO 517 AFDICHTING LAGERHUIS
Afdichting/einddeksel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4200 g |
| Type | afdichting tso 517 |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 103,5 mm |
| Breedte | 178,5 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Serie | tso |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.376,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.665,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen