SKF TSN 522 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 522 C
Rubix:03074043
Fabrikant:93411
EAN:7316570887457
SKF TSN 522 C AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 522 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)5,8x160,5x160,5 mm
Logistiek gewicht520,6 g
Typeafdichting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter154 mm
Breedte14 mm
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,70 excl. BTW
/ stuk
67,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden