SKF Z 014 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 014+SE Z 014)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:Z 014
Rubix:03045354
Fabrikant:30404
EAN:7316570929676
SKF Z 014 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 014+SE Z 014)

Technische samenvatting

Typeafdichtingsring
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF Z 014 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 014+SE Z 014)


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x110x110 mm
Logistiek gewicht150 g
Typeafdichtingsring
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte7 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 20,92 excl. BTW
/ set
€ 25,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen