Referenties
SKF:HMV 34/233983
Rubix:03100701
EAN:7316577084859

Documenten
Productdetails : SKF HMV 34/233983 DICHTINGSSET
Het reserveonderdeel SKF HMV 34/233983 is een O-ringset, metrisch, maat 34
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | o-ring set |
| Buitendiameter | 244 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Serie | hmv |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,04 excl. BTW
/ stuk
€ 88,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
