Referenties
SKF:Z 200
Rubix:03045356
Fabrikant:30406
EAN:7316571353609

Documenten
Productdetails : SKF Z 200 LAMELLENDICHTING
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type | afdichtring |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Serie | z |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,78 excl. BTW
/ stuk
€ 3,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
