Referenties
SKF:ECB 506
Rubix:03078881
EAN:7316577863928

Productdetails : SKF ECB 506 EINDKAP BLUE RANGE FOODLINE
Insert bearings (SKF Y-bearings) are based on sealed deep groove ball bearings in the 62 and 63 series, but have a convex outer ring and in most cases an extended inner ring with a specific locking device, enabling quick and easy mounting onto the shaft.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Ze zijn goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kunnen temperaturen tot 100 °C (210 °F) weerstaan. Ze zijn eenvoudig te installeren en zijn kosteneffectief. Op de meeste kogellagerunits passen speciaal ontworpen eindkappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ecb |
| Buitendiameter | 76,9 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Serie | ecb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,91 excl. BTW
/ stuk
€ 7,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden